VHM vretenasto glodalo MTC 5,5 mm

Artikl br.: 202244 5,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: W
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h6
  • Broj zubi Z: 3

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ reza DC 5,5 mm
    Prevlaka bez prevlake
    Rezni materijal VHM
    Standard DIN 6527
    Tip W
    Tolerancija nazivnog ⌀ h6
    Broj zubi Z 3
    Kut spirale 45 stupanj
    Svojstvo kuta spirale Nejednak
    Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
    Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja
    Drška DIN 6535 HA s h6
    Kvaliteta centriranja s drškom G 2,5 s HA
    Unutarnje hlađenje ne
    Strategija rezanja MTC
    Duljina rezne oštrice Ls 13 mm
    Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 19 mm
    Oslobađanje ⌀ D1 5,2 mm
    Ukupna duljina L 57 mm
    ⌀ drške Ds 6 mm
    Oblik drške HA
    Kut skošenih rubova 90 stupanj
    Posmak fz za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka 0,015 mm
    Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka 0,02 mm
    Prsten u boji žuto
    Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 202244 5,5
    EAN / GTIN 4045197654731
    Broj proizvođača 202244 5,5

    Tablica aplikacija

    Aluminij
    N
    190
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    150
    Aluminij > 10% Si
    N
    120
    PMMA akril
    N
    180
    PE-HD
    N
    130
    PA 66
    N
    150
    PEEK
    N
    130
    PF 31
    N
    110
    Honeycomb sendvič konstrukcije
    N
    180
    Cu
    N
    120
    CuZn
    N
    150
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    S ekscentrično brušenom slobodnom površinom i dodatno fino obrađenim žlijebovima za izvrsno odvođenje odvojenih čestica pri obradi aluminijskih materijala s duljim odvojenim česticama.
    Duljine slične DIN 6527 dugačko.
    Bez skošenja reznih oštrica od 45º.
    Vel. 1–2 – tolerancija: veličina nazivni ⌀ DC = e8.
    vel. 2,5–20M – tolerancija: veličina nazivni ⌀ DC = h6.

    Upotreba:

    Specijalno za MTC (Multi Task Cutting) primjenu na novoj generaciji obradnih centara za tokarenje / glodanje.

    Napomena:

    DOSTUPNA NOVA GENERACIJA! Preporučeni zamjenski proizvod je br. 202002.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu