{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 3 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | W | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 6 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 27 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 2,7 mm | |
Ukupna duljina L | 65 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Posmak fz za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,008 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,01 mm | |
Prsten u boji | žuto | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 202239 3 | |
EAN / GTIN | 4045197964847 | |
Broj proizvođača | 202239 3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
VHM vretenasto glodalo, bez prevlake, ⌀ e8 DC: 3mm
na zahtjev
Na zalihi
430 dijelovi na zalihi
32,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
254 dijelovi na zalihi
27,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
151 dijelovi na zalihi
22,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | žuto | žuto | zeleno |
Ukupna duljina L | 65 mm | 57 mm | 50 mm |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | e8 | e8 |
Broj zubi Z | 3 | 3 | 3 |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |