VHM vretenasto glodalo 10 mm

Artikl br.: 202239 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
207 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ e8 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: W
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 3

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 10 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
Tip W
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj zubi Z 3
Kut spirale 45 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 20 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 42 mm
Oslobađanje ⌀ D1 9,5 mm
Ukupna duljina L 85 mm
⌀ drške Ds 10 mm
Kut skošenih rubova 90 stupanj
Posmak fz za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka 0,04 mm
Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka 0,05 mm
Prsten u boji žuto
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 202239 10
EAN / GTIN 4045197964892
Broj proizvođača 202239 10

Tablica aplikacija

Aluminij
N
170
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
140
Aluminij > 10% Si
N
105
PMMA akril
N
160
PE-HD
N
110
PA 66
N
130
PEEK
N
110
PF 31
N
90
Honeycomb sendvič konstrukcije
N
160
Cu
N
120
CuZn
N
150
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

S ekscentrično brušenom slobodnom površinom i dodatno fino obrađenim žljebovima za izvrsno odvođenje odvojenih čestica pri obradi aluminijskih materijala s duljim odvojenim česticama.

Upotreba:

Za grubo i fino glodanje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu