{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Inox | |
⌀ reza DC | 4 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 2 | |
Kut spirale | 50 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 11 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 15 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 3,8 mm | |
Ukupna duljina L | 57 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,05 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za glodanje utora u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,018 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u INOX-u< 900 N/mm2 | 0,022 mm | |
Prsten u boji | plavo | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 201647 4 | |
EAN / GTIN | 4062406112974 | |
Broj proizvođača | 201647 4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX VHM vretenasto glodalo HPC 4 mm
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
43,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
72 dijelovi na zalihi
61,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
233 dijelovi na zalihi
18,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
35,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
422 dijelovi na zalihi
28,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
45,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | plavo | plavo | zeleno | nema | nema | zeleno |
⌀ reza DC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Duljina rezne oštrice Ls | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 |
Kut spirale | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 38 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | e8 | h10 | e8 | e8 | f8 |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |