GARANT Master INOX VHM vretenasto glodalo HPC 12 mm

Artikl br.: 201647 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 2

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Inox
⌀ reza DC 12 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj zubi Z 2
Kut spirale 50 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 26 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 38 mm
Oslobađanje ⌀ D1 11,8 mm
Ukupna duljina L 83 mm
⌀ drške Ds 12 mm
Duljina skošenja pod 45° 0,25 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Posmak fz za glodanje utora u INOX-u < 900 N/mm2 0,07 mm
Posmak fz za obodno glodanje u INOX-u< 900 N/mm2 0,08 mm
Prsten u boji plavo
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 201647 12
EAN / GTIN 4062406113520

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
250
Čelik < 750 N/mm²
P
230
Čelik < 900 N/mm²
P
200
Čelik < 1100 N/mm²
P
170
Čelik < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Dvostruko brušeno oslobuđenje s 2 skošenja za primjenu u području HPC-a.
Veća otpornost na oksidaciju i visokotemperaturnu čvrstoću.
Može se upotrebljavati pri velikim brzinama obrade, prikladno i za Toolox®.

Napomena:

Zamjenski proizvod za br. 201644.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Inox" Prikaži sve
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu