Gruborezno glodalo HSS-Co8, TiAlN, ⌀ js12 DC: 7mm

Artikl br.: 192450 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
74 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ js12 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Profil glodanja: NR
  • Tolerancija nazivnog ⌀: js12
  • Broj zubi Z: 3

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 7 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Profil glodanja NR
Tolerancija nazivnog ⌀ js12
Broj zubi Z 3
Kut spirale 25 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Drška DIN 1835 B s h6
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 16 mm
Ukupna duljina L 66 mm
⌀ drške Ds 10 mm
Duljina skošenja pod 45° 0,3 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 0,01 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 192450 7
EAN / GTIN 4045197106216
Broj proizvođača 192450 7

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
120
Čelik < 500 N/mm²
P
78
Čelik < 750 N/mm²
P
55
Čelik < 900 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

S rebrastim profilom i brušenim slobodnim površinama.
Geometrija čeone oštrice za ukapanje.
Univerzalno glodalo za obodno glodanje ili za čeono glodanje (ukapanje) te naknadnu bočnu obradu.
Cjenovno povoljna alternativa.

Prednost:

U odnosu na glodala s više oštrica bolje odvođenje odvojenih čestica zbog širih žljebova.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Gruborezno glodalo HSS-Co8, TiAlN, ⌀ js12 D<sub>C</sub>: 7mm

Gruborezno glodalo HSS-Co8, TiAlN, ⌀ js12 DC: 7mm

na zahtjev
Na zalihi
74 dijelovi na zalihi
39,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
78 dijelovi na zalihi
40,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
70 dijelovi na zalihi
38,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
64 dijelovi na zalihi
48,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
29,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
157 dijelovi na zalihi
37,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Prsten u boji nema nema nema nema nema nema
Profil glodanja NR NF NR NR NR NR
Standard DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B
⌀ reza DC 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm
Kut spirale 25 stupanj 25 stupanj 25 stupanj 25 stupanj 30 stupanj 30 stupanj
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 0,01 mm 0,015 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,006 mm 0,006 mm
Broj zubi Z 3 3 3 3 4 4

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu