Gruborezno glodalo HSS-Co8, TiAlN, ⌀ js12 DC: 10mm

Artikl br.: 192450 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
83 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ js12 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Profil glodanja: NR
  • Tolerancija nazivnog ⌀: js12
  • Broj zubi Z: 3

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 10 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Profil glodanja NR
Tolerancija nazivnog ⌀ js12
Broj zubi Z 3
Kut spirale 25 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Drška DIN 1835 B s h6
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 22 mm
Ukupna duljina L 72 mm
⌀ drške Ds 10 mm
Duljina skošenja pod 45° 0,4 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 0,025 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 192450 10
EAN / GTIN 4045197106247
Broj proizvođača 192450 10

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
120
Čelik < 500 N/mm²
P
78
Čelik < 750 N/mm²
P
55
Čelik < 900 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

S rebrastim profilom i brušenim slobodnim površinama.
Geometrija čeone oštrice za ukapanje.
Univerzalno glodalo za obodno glodanje ili za čeono glodanje (ukapanje) te naknadnu bočnu obradu.
Cjenovno povoljna alternativa.

Prednost:

U odnosu na glodala s više oštrica bolje odvođenje odvojenih čestica zbog širih žljebova.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Gruborezno glodalo HSS-Co8, TiAlN, ⌀ js12 D<sub>C</sub>: 10mm

Gruborezno glodalo HSS-Co8, TiAlN, ⌀ js12 DC: 10mm

na zahtjev
Na zalihi
83 dijelovi na zalihi
42,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
120 dijelovi na zalihi
41,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
72 dijelovi na zalihi
40,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
79 dijelovi na zalihi
35,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
50,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
189 dijelovi na zalihi
45,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
125 dijelovi na zalihi
35,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
133 dijelovi na zalihi
24,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
121 dijelovi na zalihi
21,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.187 dijelovi na zalihi
39,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Kut skošenih rubova 45 stupanj 45 stupanj 45 stupanj 45 stupanj 45 stupanj 45 stupanj 45 stupanj 45 stupanj 45 stupanj 45 stupanj
Prsten u boji nema nema nema nema nema nema nema nema nema nema
Profil glodanja NR NF NR NR NR NR NR NR NR NR
Kut spirale 25 stupanj 25 stupanj 25 stupanj 25 stupanj 25 stupanj 25 stupanj 25 stupanj 30 stupanj 30 stupanj 30 stupanj
Broj zubi Z 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito vodoravno, koso i okomito vodoravno, koso i okomito vodoravno, koso i okomito vodoravno, koso i okomito vodoravno, koso i okomito vodoravno, koso i okomito vodoravno, koso i okomito vodoravno, koso i okomito vodoravno, koso i okomito
⌀ drške Ds 10 mm 10 mm 10 mm 6 mm 10 mm 6 mm 6 mm 10 mm 6 mm 10 mm

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu