{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 25 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS PM | |
Standard | DIN 844 B | |
Profil glodanja | NR | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | js12 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut spirale | 25 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Drška | DIN 1835 B s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 45 mm | |
Ukupna duljina L | 121 mm | |
⌀ drške Ds | 25 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,6 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,055 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 192445 25 | |
EAN / GTIN | 4045197106186 | |
Broj proizvođača | 192445 25 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gruborezno glodalo HSS-PM 25 mm
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
169,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
276,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
82 dijelovi na zalihi
227,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
179,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
243,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut skošenih rubova | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Prsten u boji | nema | žuto | zeleno | nema | nema |
Ukupna duljina L | 121 | 166 | 121 | 121 | 121 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne |
Tolerancija nazivnog ⌀ | js12 | js14 | ±0,12 | k12 | k10 |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito |
Duljina skošenja pod 45° | 0,6 | 1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |