{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 14 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS PM | |
Standard | DIN 844 B | |
Profil glodanja | NR | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | js12 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut spirale | 25 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Drška | DIN 1835 B s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 26 mm | |
Ukupna duljina L | 83 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,6 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 192445 14 | |
EAN / GTIN | 4045197106124 | |
Broj proizvođača | 192445 14 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Gruborezno glodalo HSS-PM, TiAlN, ⌀ js12 DC: 14mm
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
74,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi
95,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
77,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
94,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | 45 stupanj | 45 stupanj | 45 stupanj |
Prsten u boji | nema | zeleno | nema | nema |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Standard | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 | DIN 844 B |
Kut spirale | 25 stupanj | 30 stupanj | 30 stupanj | 50 stupanj |
Tolerancija nazivnog ⌀ | js12 | ±0,12 | k12 | k10 |
⌀ drške Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |