{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 7,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Drška | DIN 1835 B s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 16 mm | |
Ukupna duljina L | 66 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,013 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 191200 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197100764 | |
Broj proizvođača | 191200 7,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Vretenasto glodalo HSS-Co8, bez prevlake, ⌀ e8 DC: 7,5mm
na zahtjev
Na zalihi
174 dijelovi na zalihi
19,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
10,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
307 dijelovi na zalihi
27,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
79 dijelovi na zalihi
18,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | TiAlN | bez prevlake |
Ukupna duljina L | 66 mm | 42 mm | 42 mm | 66 mm |
Standard | DIN 844 B | Standard proizvođača | Standard proizvođača | DIN 844 B |
Rezni materijal | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | e8 | e8 | k10 |
Broj zubi Z | 3 | 3 | 3 | 4 |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |