{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 1,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Drška | DIN 1835 B s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 7 mm | |
Ukupna duljina L | 51 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,002 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 191200 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197100641 | |
Broj proizvođača | 191200 1,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Vretenasto glodalo HSS-Co8, bez prevlake, ⌀ e8 DC: 1,5mm
na zahtjev
Na zalihi
252 dijelovi na zalihi
14,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
100 dijelovi na zalihi
8,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | 90 stupanj |
Prsten u boji | nema | nema |
Ukupna duljina L | 51 mm | 34 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito |
⌀ drške Ds | 6 mm | 6 mm |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |