{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 125 mm | |
Debljina | 3 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HM | |
maksimalna dubina reza ap maks | 42 mm | |
⌀ bušenja | 22 mm | |
Broj zubi Z | 16 | |
Broj priteznih rupa | 5 | |
⌀ priteznih rupa | 4,4 mm | |
⌀ priteznih rupa polukrug | 31,5 mm | |
odgovarajući adapter | 179902 125 | |
Posmak fz u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,025 mm | |
Opremanje | HM | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Vrsta proizvoda | List kružne pile |
Broj artikla | 179925 125X3 | |
EAN / GTIN | 4045197887085 | |
Broj proizvođača | 179925 125X3 |