List kružne pile 100X3 mm

Artikl br.: 179925 100X3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀×debljina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HM
  • Opremanje: HM

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

100 mm
Debljina 3 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HM
maksimalna dubina reza ap maks 32 mm
⌀ bušenja 16 mm
Broj zubi Z 16
Broj priteznih rupa 4
⌀ priteznih rupa 4,4 mm
⌀ priteznih rupa polukrug 25,5 mm
odgovarajući adapter 179907 63; 80; 100
Posmak fz u aluminiju, kratkih odlomaka 0,02 mm
Opremanje HM
Unutarnje hlađenje ne
Vrsta proizvoda List kružne pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 179925 100X3
EAN / GTIN 4045197887078
Broj proizvođača 179925 100X3

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
300
Aluminij > 10% Si
N
150
mokro maksimalno
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

GARANT list kružne pile od tvrdog metala za vrlo duboke rezove. Neravnomjerna podjela listova pile kojima se jamči miran rad. Preporučujemo radijalno uvlačenje zbog minimalizacije vibracija i produživanja vijeka trajanja alata.
Supstrat od tvrdog metala. Oblik i broj zubi posebno je prilagođen obradi aluminija.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu