Adapter za list pile 40/50 mm

Artikl br.: 179907 40/50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ⌀ lista pile (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Izvedba drške s navojem
    Unutarnje hlađenje da
    L1 35 mm
    Ukupna duljina Lukupno 36,8 mm
    ⌀ D1 h6 12,5 mm
    ⌀ D2 24 mm
    Prihvatni navoj M M12
    Broj pričvrsnih rupa 3
    Pričvrsne rupe u polukrugu 17,5 mm
    Garnitura steznih vijaka 219985 (TX15;4,2 Nm)
    Vrsta proizvoda Prihvat za listove pile

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 179907 40/50
    EAN / GTIN 4045197942067
    Broj proizvođača 179907 40/50

    Opis

    Izvedba:

    Ni-prevlaka za povećanu otpornost na trošenje.

    Upotreba:

    Zajedno s listovima kružne pile za sustave pila. Za rezanje i odvajanje glodanjem.

    Napomena:

    Prihvat za adapter lista pile s navojem nalazi se u katalogu dio 3. zamjenski proizvod za br. 179905.