Adapter za list pile, s navojem, za ⌀ lista pile: 63/80/100mm

Artikl br.: 179907 63/80/100
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ⌀ lista pile (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oblik drške s navojem
Unutarnje hlađenje da
L1 40 mm
Ukupna duljina Lukupno 41,8 mm
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 32 mm
Prihvatni navoj M M16
Broj pričvrsnih rupa 4
Pričvrsne rupe u polukrugu 25,5 mm
Garnitura steznih vijaka 219985 (TX15;4,2 Nm)
Vrsta proizvoda Prihvat za listove pile

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 179907 63/80/100
EAN / GTIN 4045197942074
Broj proizvođača 179907 63/80/100
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ni-prevlaka za povećanu otpornost na trošenje.

Upotreba:

Zajedno s listovima kružne pile za sustave pila. Za rezanje i odvajanje glodanjem.

Napomena:

Prihvate za adaptere listova pile s navojem potražite u katalogu Strojna obrada i tehnika stezanja dio 3. Zamjenski proizvod za br. 179905.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu