{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 63 mm | |
Debljina | 3 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 1838 | |
⌀ bušenja | 16 mm | |
Broj zubi Z | 32 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Vrsta proizvoda | List kružne pile |
Broj artikla | 179820 63X3 | |
EAN / GTIN | 4045197247193 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
List kružne pile VHM DIN 1838 B grubi, bez prevlake, ⌀×debljina: 63X3mm
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
138,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
299,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | TiAlN |
⌀ bušenja | 16 mm | 16 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Rezni materijal | VHM | VHM |
Debljina | 3 mm | 1 mm |
Broj zubi Z | 32 | 32 |
Vrsta proizvoda | List kružne pile | List kružne pile |