{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 100 mm | |
Debljina | 3 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 1838 | |
⌀ bušenja | 22 mm | |
Broj zubi Z | 40 | |
prikladno za materijal | Metal | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Vrsta proizvoda | List kružne pile |
Broj artikla | 179820 100X3 | |
EAN / GTIN | 4045197247353 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
List kružne pile VHM DIN 1838 B grubi, bez prevlake, ⌀×debljina: 100X3mm
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
296,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
410,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ | 100 mm | 100 mm |
⌀ bušenja | 22 mm | 22 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Rezni materijal | VHM | VHM |
Debljina | 3 mm | 1,5 mm |
Broj zubi Z | 40 | 44 |
Vrsta proizvoda | List kružne pile | List kružne pile |