List kružne pile s tvrdometalnim zubima Kut nagiba negativan 250X32F mm

Artikl br.: 179700 250X32F
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀×rupa (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HM
  • Opremanje: HM

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

250 mm
Debljina 3,2 mm
Rezni materijal HM
⌀ bušenja 32 mm
Broj zubi Z 80
Podjela t 9,8 mm
Broj priteznih rupa 2
⌀ priteznih rupa 11 mm
⌀ priteznih rupa polukrug 63 mm
prikladno za pilu Kaltenbach
Opremanje HM
Unutarnje hlađenje ne
Vrsta proizvoda List kružne pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 179700 250X32F
EAN / GTIN 4045197096104
Broj proizvođača 179700 250X32F

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
850
Aluminij > 10% Si
N
650
CuZn
N
450
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Visokoučinsko ozubljenje sa visokim uvodnim zubom i niskim završnim zubima. Zubi trapeznog oblika od tvrdog metala lako režu i osiguravaju čisti rez.

Prednost:

Naročito prikladno za tvrdo anodizirane (eloksirane) profile.

Upotreba:

Na strojevima s velikim brzinama.
F = fino ozubljenje za profile tankih stjenki ili ploče do debljine stjenke od 5 mm.
M = srednje ozubljenje za profile i cijevi s debljinom stjenke iznad 5 mm.
G = grubo ozubljenje za pune komade poput poluga i šipki.
Negativan kut rezanja 6°za primjenu na oscilirajućim strojevima s dovođenjem lista pile odozgo. Prvenstveno za tanke profile.

Napomena:

  • Preporučena brzina rezanja: 40 − 80 m/s, kod tvrđih materijala poput legura, mesinga ili bronce koristiti po najmanju moguću donju vrijednost.
  • Naročito obratite pozornost na ravnomjerni posmak; sprečava oštećenja.
  • Dodatne izvedbe na upit.
  • Daljnje listove pila pronaći ćete u katalogu 2.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu