{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 250 mm | |
Debljina | 3,2 mm | |
Rezni materijal | HM | |
⌀ bušenja | 32 mm | |
Broj zubi Z | 60 | |
Podjela t | 13,1 mm | |
Broj priteznih rupa | 2 | |
⌀ priteznih rupa | 11 mm | |
⌀ priteznih rupa polukrug | 63 mm | |
prikladno za pilu | Kaltenbach | |
Opremanje | HM | |
prikladno za materijal | Metal | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Vrsta proizvoda | List kružne pile |
Broj artikla | 179700 250X32M | |
EAN / GTIN | 4045197096111 | |
Broj proizvođača | 179700 250X32M |