List kružne pile grubi HZ 100X1 mm

Artikl br.: 176000 100X1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀×debljina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 1838

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    100 mm
    Debljina 1 mm
    Prevlaka bez prevlake
    Rezni materijal HSS
    Standard DIN 1838
    ⌀ bušenja 22 mm
    Broj zubi Z 64
    Unutarnje hlađenje ne
    Vrsta proizvoda List kružne pile

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 176000 100X1
    EAN / GTIN 4045197244529

    Tablica aplikacija

    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    800
    Aluminij > 10% Si
    N
    600
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    37
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    22
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    20
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    INOX > 900 N/mm²
    M
    11
    GG(G)
    K
    27
    CuZn
    N
    400
    Uni
     
    mokro maksimalno
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Svi zubi fino su brušeni za bolje odvođenje odvojenih čestica. Sve veličine s 200 mm ⌀ u vrlo tankoj izvedbi imaju prsten radi stabilizacije. Točnost, oblik zubi i brušene stražnje površine zubi odgovaraju DIN 1840.
    DIN 1838 C s grubim ozubljenjem sa zakrivljenim zubima oblika C. Visokoučinkovito ozubljenje (HZ) s višim uvodnim zubom i nižim za završno odrezivanje. Element za prednarezivanje smješten je za 0,15– 0,30 mm više od elementa za naknadno narezivanje te je na oba kuta zupca skošen. Na taj način oba zupca dijele zadatak narezivanja.

    Upotreba:

    Osobito prikladan za rezanje obradaka niske do srednje vlačne čvrstoće. Zahvaljujući obliku zuba koji lomi odvojene čestice postiže se velika učinkovitost obrade.
    Važno: Ako se obradak ne prerezuje u potpunosti nego se samo urezuje, onda završetak reza dobiva dodatni žlijeb zbog vodećeg zuba.

    Napomena:

    Koncentričnost i aksijalna iskrivljenost su razmjerno bolje nego što je dopušteno prema DIN 1840 u nekim slučajevima i do 50%.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu