List tračne pile RRR Plus 8/24

Artikl br.: 172000 8/24
(2,38 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina mm / zubi po colu Cijena uklj. PDV
  • Ozubljenje: normalno
  • Kut nagiba: 0

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    širina 8 mm
    Duljina 30 m
    Ozubljenje normalno
    Kut nagiba 0 stupanj
    Debljina 0,65 mm
    Vrsta proizvoda Metalni list pile

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 172000 8/24
    EAN / GTIN 4045197253392
    Broj proizvođača 25200080652400-030

    Tablica aplikacija

    Čelik < 500 N/mm²
    P
    85
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    65
    GG(G)
    K
    40
    Ulje
     
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Normalni raspored zubi − konstantan korak zubi s 0°-reznim kutom nezavarena izvedba, u zatvorenoj plastičnoj kutijici.
    RRR-plus od legiranog alatnog čelika, s rolama po 30 m.

    Upotreba:

    Naročito prikladni za manje i srednje presjeke (do maksimalne duljine zahvata od 70 mm).

    Napomena:

    • Normalno ozubljenje 10°: Vel. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.
    • Kombinirano ozubljenje 0°: Vel. 6/1014; 10/1014; 13/1014.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu