List tračne pile RRR Plus 13/8

Artikl br.: 172000 13/8
(2,86 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina mm / zubi po colu Cijena uklj. PDV
  • Ozubljenje: normalno
  • Kut nagiba: 0

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

širina 13 mm
Duljina 30 m
Ozubljenje normalno
Kut nagiba 0 stupanj
Debljina 0,65 mm
Vrsta proizvoda Metalni list pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 172000 13/8
EAN / GTIN 4045197253491
Broj proizvođača 25200130650800-030

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
85
Čelik < 750 N/mm²
P
65
GG(G)
K
40
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Normalni raspored zubi − konstantan korak zubi s 0°-reznim kutom nezavarena izvedba, u zatvorenoj plastičnoj kutijici.
RRR-plus od legiranog alatnog čelika, s rolama po 30 m.

Upotreba:

Naročito prikladni za manje i srednje presjeke (do maksimalne duljine zahvata od 70 mm).

Napomena:

  • Normalno ozubljenje 10°: Vel. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.
  • Kombinirano ozubljenje 0°: Vel. 6/1014; 10/1014; 13/1014.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu