{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 16 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Tolerancija | H7 | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Strategija rezanja | HPC | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
Duljina rezne oštrice Ls | 25 mm | |
Duljina izboja L1 | 97 mm | |
Ukupna duljina L | 150 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Posmak f u titanu > 850 N/mm2 | 0,1 mm/okr | |
preporučeni ⌀ bušenja u titanu > 850 N/mm2 | 15,8 mm | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,2 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | pink | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 164352 16H7 | |
Broj proizvođača | 164352 16H7 |