ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

VHM razvrtač HPC prolazna rupa, TiAlN, nazivni ⌀ DC: 11,5mm

Artikl br.: 164352 11,5

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni ⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: da, s 25 bara
  • Drška: DIN 6535 HA s h6
  • Strategija rezanja: HPC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 11,5 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
Drška DIN 6535 HA s h6
Strategija rezanja HPC
Primjena kod vrste bušenja kod prolazne rupe
⌀-područje 11,210 mm - 11,700 mm
Duljina rezne oštrice Ls 20 mm
Duljina izboja L1 71 mm
Ukupna duljina L 120 mm
Broj oštrica Z 6
⌀ drške Ds 12 mm
Posmak f u titanu > 850 N/mm2 0,1 mm/okr
Mjera za razvrtanje u ⌀ 0,1 mm
Tolerancija drške h6
Prsten u boji pink
Vrsta proizvoda Phillips vijcani nastavak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 164352 11,5
Broj proizvođača 164352 11,5

Tablica aplikacija

Ti > 850 N/mm²
S
20
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

NC izvedba s cilindričnom ⌀ drškom za standardizirani prihvat specijalno u hidrauličnim držačima ili vrlo preciznim držačima s čahurom. Za vrhunsku koncentričnost i sigurnost procesa. Upotreba specijalnih čahura nije više potrebna. S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva za HPC nastavak za smanjenje troškova izrade.
Razvrtači završno brušeni za dosjed prema Vašim potrebama.
Razvrtači završno brušeni za dosjed prema vašim zahtjevima.
S kratkim žljebovima i lijevom spiralom.

Upotreba:

Za HPC / HSC razvrtanje prolaznih rupa.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu