{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 4 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 8093 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
⌀-područje | 3,760 mm - 4,090 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 19 mm | |
Duljina izboja L1 | 45 mm | |
Ukupna duljina L | 75 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
⌀ drške Ds | 4 mm | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,05 mm - 0,1 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | zeleno | |
tolerancije koje se mogu konfigurirati | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
kvalitete koje se mogu konfigurirati | 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 164344 4 | |
EAN / GTIN | 4045197854506 | |
Broj proizvođača | 164344 4 |