{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 2,5 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 8093 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
⌀-područje | 2,370 mm - 2,650 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 16 mm | |
Duljina izboja L1 | 29 mm | |
Ukupna duljina L | 60 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
⌀ drške Ds | 4 mm | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,05 mm - 0,1 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 164344 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197854452 | |
Broj proizvođača | 164344 2,5 |