{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 7,26 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Tolerancija | 0 / 0,005 | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | Standard proizvođača | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | DIN 1835 A | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
Duljina rezne oštrice Ls | 31 mm | |
Duljina izboja L1 | 72 mm | |
Ukupna duljina L | 109 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,2 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 162902 7,26 | |
EAN / GTIN | 4062406141837 | |
Broj proizvođača | 162902 7,26 |