NC razvrtač, bez prevlake, nazivni ⌀ DC: 2,97mm

Artikl br.: 162902 2,97
Kopija
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni ⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Tolerancija: 0 / 0,004
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: Standard proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: ne
  • Drška: DIN 1835 A

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 2,97 mm
Prevlaka bez prevlake
Tolerancija 0 / 0,004
Rezni materijal HSS E
Standard Standard proizvođača
Unutarnje hlađenje ne
Drška DIN 1835 A
Primjena kod vrste bušenja kod prolazne rupe
Duljina rezne oštrice Ls 15 mm
Duljina izboja L1 33 mm
Ukupna duljina L 61 mm
Broj oštrica Z 6
⌀ drške Ds 3 mm
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,2 mm/okr
Mjera za razvrtanje u ⌀ 0,05 mm - 0,1 mm
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Phillips vijcani nastavak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 162902 2,97
Kopija
EAN / GTIN 4062406137441
Kopija
Broj proizvođača 162902 2,97
Kopija
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij
prikladno za / [m/min]
N
ISO šifra:
20
Aluminij (kratkih odlomaka)
prikladno za / [m/min]
N
ISO šifra:
20
Čelik < 500 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
15
Čelik < 750 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
10
Čelik < 900 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
7
Čelik < 1100 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
5
Čelik < 1400 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
4
INOX < 900 N/mm²
prikladno za / [m/min]
M
ISO šifra:
5
INOX > 900 N/mm²
prikladno za / [m/min]
M
ISO šifra:
5
Ti > 850 N/mm²
prikladno za / [m/min]
S
ISO šifra:
5
GG(G)
prikladno za / [m/min]
K
ISO šifra:
5
CuZn
prikladno za / [m/min]
N
ISO šifra:
13
Uni
prikladno za / [m/min]
 
Ulje
prikladno za / [m/min]
 
mokro maksimalno
prikladno za / [m/min]
 

Opis

Izvedba:

NC strojna izvedba slično DIN 212 s ravnim ⌀ drške za standardizirani prihvat specijalno za hidraulične držače ili visoko precizne držače s čahurom.Za vrhunsku koncentričnost i sigurnost procesa. Nije potrebna upotreba specijalnih čahura.
S dugačkim žljebovima i lijevom spiralom.
Razvrtači kao 162900, no u dimenziji 1/100.
Podaci o toleranciji:
Veličina 1,01 – 5,5: tolerancija proizvodnje ili rezanja 0 / +0,004 mm.
Veličina 5,51 – 12,05: tolerancija proizvodnje ili rezanja 0 / +0,005 mm.
Primjer narudžbe:
Željeni ⌀ 6,24 mm – podatak za narudžbu: Broj artikla 162902 6,24.
Isporučuje se razvrtač s 6,24 mm u toleranciji 0 / +0,005 mm.
Vrijeme isporuke ovisi o raspoloživosti u skladištu ili maks. 1. radni tjedan.

Promjer potreban za željeno pristajanje možete pronaći u tablici ispod. Često su i dodatni dosjedi pokriveni jednim razvrtačem jer se dimenzije tolerancije mogu preklapati.

Napomena:

Razvrtači u standardnim cjelobrojnim dimenzijama i u dimenziji 1/10 za dosjed H7, pogledajte br. 162900.
Razvrtači za promjer i dosjed prema narudžbi, pogledajte br. 162951.

Preuzimanja i dokumenti

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu: Ovdje navedite broj artikla ili šifru artikla .

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu