{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
mali ⌀ D3 | 7,9 mm | |
veliki ⌀ D2 | 10,8 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 8 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 2179 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Omjer upuštača | 1:50 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Duljina rezne oštrice Ls | 145 mm | |
Ukupna duljina L | 207 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,13 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 161600 8 | |
EAN / GTIN | 4045197089076 | |
Broj proizvođača | 161600 8 |