Razvrtač za konusne rupe 2 mm

Artikl br.: 161600 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni ⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 2179
  • Kut spirale: 45
  • Omjer upuštača: 1:50
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    mali ⌀ D3 1,9 mm
    veliki ⌀ D2 2,86 mm
    Nazivni ⌀ DC 2 mm
    Prevlaka bez prevlake
    Rezni materijal HSS E
    Standard DIN 2179
    Kut spirale 45 stupanj
    Omjer upuštača 1:50
    Unutarnje hlađenje ne
    Drška Cilindrična drška s h9
    Duljina rezne oštrice Ls 48 mm
    Ukupna duljina L 86 mm
    ⌀ drške Ds 3,15 mm
    Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 0,1 mm/okr
    Prsten u boji nema
    Vrsta proizvoda Phillips vijcani nastavak

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 161600 2
    EAN / GTIN 4045197510785
    Broj proizvođača 161600 2

    Tablica aplikacija

    Aluminij
    N
    20
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    20
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    15
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    10
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    7
    Ulje
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    S lijevom spiralom pod kutem od 45°, odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja.

    Upotreba:

    Na strojevima za izradu prolazne, konusne rupe. Spirala za rezanje zahtijeva odvajanje većih čestica (ne praviti preveliku osnovnu rupu). Za zatike prema ISO 2339, 8736, 8737 (DIN 1, 7977, 7978), DIN 258 i 1447.

    Preporuka:

    Za osnovnu rupu koristiti svrdlo za konusne rupe s cilindričnom drškom. br. 116310.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu