{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
mali ⌀ D3 | 5 mm | |
veliki ⌀ D2 | 15 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | Tvornička norma | |
Omjer upuštača | 1:10 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
Duljina rezne oštrice Ls | 100 mm | |
Ukupna duljina L | 140 mm | |
Kvadratna drška □ | 10 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 161000 5X15 | |
EAN / GTIN | 4045197088819 | |
Broj proizvođača | 161000 5X15 |