Konusni razvrtač 1:10 3X10 mm

Artikl br.: 161000 3X10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maleni × veliki ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: Tvornička norma
  • Omjer upuštača: 1:10
  • Unutarnje hlađenje: ne
  • Primjena kod vrste bušenja: kod prolazne rupe

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    mali ⌀ D3 3 mm
    veliki ⌀ D2 10 mm
    Prevlaka bez prevlake
    Rezni materijal HSS
    Standard Tvornička norma
    Omjer upuštača 1:10
    Unutarnje hlađenje ne
    Primjena kod vrste bušenja kod prolazne rupe
    Duljina rezne oštrice Ls 70 mm
    Ukupna duljina L 100 mm
    Kvadratna drška □ 6,3 mm
    Prsten u boji nema
    Vrsta proizvoda Phillips vijcani nastavak

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 161000 3X10
    EAN / GTIN 4045197088802
    Broj proizvođača 161000 3X10

    Tablica aplikacija

    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    Ulje
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Ručni razvrtač ravnih žljebova s konusnim usponom reznih oštrica (1 mm na 10 mm duljine).

    Upotreba:

    Za razvrtanje konusnih i prolaznih rupa pripremljenih u više koraka. Nije za cilindrične rupe.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu