Držač modularnog upuštača 1MK2

Artikl br.: 156720 1MK2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina / vel. drške Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Područje upuštanja 14 mm - 27,5 mm
    ⌀ prihvata H7 14 mm
    Duljina provrta 20 mm
    Vanjski ⌀ 24 mm
    Duljina a 55 mm
    Duljina b 61 mm
    Vrsta proizvoda Ručice

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 156720 1MK2
    EAN / GTIN 4033591011489
    Broj proizvođača 15 813 200

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    40
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    60
    Aluminij > 10% Si
    N
    20
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    25
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    20
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    15
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    10
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    5
    INOX < 900 N/mm²
    M
    5
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Svega 4 veličine drške pokrivaju područje od 5 mm do 66 mm (do 85 mm moguće na upit). Upuštač i vodeće dijelove (pinove) moguće je po želji kombinirati unutar jedne veličine, vodeći dio je moguće zamijeniti bez skidanja kompletnog alata.
    Kaljeni i brušeni. Upuštač i vodeći dio stežu se sa po jednim vijkom, upuštač se klinom dodatno osigurava od izvijanja.

    Upotreba:

    Za DIN skošenja, kao i kod odgovarajuće kombinacije vodećeg djela za stepenaste provrte ili skošenja izvan te norme. Za prolazne stepenaste rupe isporučiva su vodeća svrdla u 2 dužine franko tvornica, tako da ih se može izraditi bez prethodnog bušenja.

    Napomena:

    Isporuka upuštača s TiN prevlakom na upit. Tvrdometalna izvedbaupuštača posebno se preporuča za obradu sivog lijeva, mjedi i krom-nikal čelika.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu