{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Područje upuštanja | 5 mm - 9 mm | |
⌀ prihvata H7 | 7 mm | |
Duljina provrta | 12 mm | |
Vanjski ⌀ | 14 mm | |
Duljina a | 45 mm | |
Vrsta proizvoda | Ručice |
Broj artikla | 156720 01/10 | |
EAN / GTIN | 4033591011441 | |
Broj proizvođača | 15 801 001 |