Garnitura modularnih upuštača na drvenom stalku 01/10

Artikl br.: 156700 01/10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina / vel. drške Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS
  • Broj oštrica Z: 2
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Rezni materijal HSS
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje da
Područje upuštanja 5 mm - 9 mm
Vrsta proizvoda Plosnato konično glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 156700 01/10
EAN / GTIN 4033591011564
Broj proizvođača 17 800 222

Opis

Izvedba:

Garnitura prihvata, upuštača i vodećih dijelova (pilota) za obradu najčešćih ⌀ provrta.

Upotreba:

Za DIN upuštenja za kombinacije dio / upuštača za stupnjevane rupe ili upuštenja izvan norme.

Sadržaj:

po 1 plosnati upuštač br. 156730: 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8; 9
Po 1 vodeći dio br. 156750: 2,4; 2,5; 2,7; 3; 3,3; 3,5; 4; 4,5
Po 1 držač br. 156720 s drškom: ⌀ 10 mm

Napomena:

Setovi kombiniranih svrdala postoje i kao HSS s mogućnosti TIN prevlakom, sa zavarenom oštricom za tvrde metale te s ISO izmjenjivom pločicom T oblika dostupno na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu