{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Pin ⌀ d | 10,2 mm | |
Standard | DIN 1868 | |
prikladno za ⌀ upuštača | 26 mm; 30 mm | |
Vrsta proizvoda | Vodeći dio |
Broj artikla | 156620 8X10,2 | |
EAN / GTIN | 4045197088239 | |
Broj proizvođača | 156620 8X10,2 |