{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške Ds | 5 mm | |
Pin ⌀ d | 10,2 mm | |
Standard | DIN 1868 | |
za veličinu vijka | M12 | |
za provrt | Jezgrena rupa | |
prikladno za ⌀ upuštača | 18 mm; 20 mm | |
Vrsta proizvoda | Vodeći dio |
Broj artikla | 156620 5X10,2 | |
EAN / GTIN | 4045197088178 | |
Broj proizvođača | 156620 5X10,2 |