{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ upuštanja | 18 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 375 | |
Drška | Morse konus | |
za veličinu vijka | M10 | |
⌀ bušenja a | 5 mm | |
Ukupna duljina L | 140 mm | |
Morse konus MK | 2 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,14 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Plosnato konično glodalo |
Broj artikla | 156520 18 | |
EAN / GTIN | 4045197088024 | |
Broj proizvođača | 156520 18 |