{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ upuštanja | 36 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 375 | |
Drška | Morse konus | |
za veličinu vijka | M22 | |
⌀ bušenja a | 10 mm | |
Ukupna duljina L | 190 mm | |
Morse konus MK | 3 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,2 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Plosnato konično glodalo |
Broj artikla | 156520 36 | |
EAN / GTIN | 4045197088086 | |
Broj proizvođača | 156520 36 |