{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ upuštača | 24 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Zatik ⌀ | 15,5 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | Standard proizvođača | |
Drška | Morse konus | |
za veličinu vijka | M14 | |
za stupanj kvalitete provrta | m | |
Ukupna duljina L | 162 mm | |
Morse konus MK | 2 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,16 mm/okr | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
⌀ prethodnog bušenja | 15,5 mm | |
Visina stepenice 1. stepenica s fazom | 30 mm | |
Kut vrha | 180 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Plosnato konično glodalo |
Broj artikla | 156120 24X15,5 | |
EAN / GTIN | 4045197087867 | |
Broj proizvođača | 156120 24X15,5 |