DIN upuštač za prolaznu rupu 20X13 mm

Artikl br.: 156120 20X13
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Upuštač ⌀ D1×⌀ rupe d2 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS
  • Broj oštrica Z: 3
  • Standard: Standard proizvođača
  • Drška: Morse konus

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ upuštača 20 mm
Prevlaka bez prevlake
Zatik ⌀ 13 mm
Rezni materijal HSS
Broj oštrica Z 3
Standard Standard proizvođača
Drška Morse konus
za veličinu vijka M12
za stupanj kvalitete provrta f
Ukupna duljina L 150 mm
Morse konus MK 2
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 0,16 mm/okr
Unutarnje hlađenje ne
⌀ prethodnog bušenja 13 mm
Visina stepenice 1. stepenica s fazom 25 mm
Kut vrha 180 stupanj
Vrsta proizvoda Plosnato konično glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 156120 20X13
EAN / GTIN 4045197087836
Broj proizvođača 156120 20X13

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
33
Čelik < 500 N/mm²
P
28
Čelik < 750 N/mm²
P
27
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Spiralno užljebljeni upuštač. ⌀ pina prilagođen je odgovarajućoj namjeni:
f − za prolaznu rupu fine kvalitete prema DIN ISO 273.
m − za prolaznu rupu srednje kvalitete prema DIN ISO 273.

Upotreba:

Za upuštanje 6-kutnih vijaka DIN 912, 6912, 7984 i vijaka sa cilindričnom glavom ISO 1207 (DIN 84).

Napomena:

Odgovarajuća redukcijska čahura za alate s MK vratilom vidi br. 343000-343530.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu