DIN upuštač za prolaznu rupu 6,5X3,2 mm

Artikl br.: 156020 6,5X3,2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
161 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Upuštač ⌀ D1×⌀ rupe d2 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS
  • Broj oštrica Z: 3
  • Standard: DIN 373
  • Drška: Cilindrična drška s h9

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ upuštača 6,5 mm
Prevlaka bez prevlake
Zatik ⌀ 3,2 mm
Rezni materijal HSS
Broj oštrica Z 3
Standard DIN 373
Drška Cilindrična drška s h9
za veličinu vijka M3
za stupanj kvalitete provrta f
Ukupna duljina L 71 mm
⌀ drške Ds 5 mm
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 0,09 mm/okr
Unutarnje hlađenje ne
⌀ prethodnog bušenja 3,2 mm
Visina stepenice 1. stepenica s fazom 14 mm
Kut vrha 180 stupanj
Vrsta proizvoda Plosnato konično glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 156020 6,5X3,2
EAN / GTIN 4045197087652
Broj proizvođača 156020 6,5X3,2

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
33
Čelik < 500 N/mm²
P
28
Čelik < 750 N/mm²
P
27
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Spiralno užljebljeni upuštač. ⌀ vodećeg dijela prilagođen je odgovarajućoj namjeni:
f − za prolaznu rupu fine kvalitete prema DIN ISO 273.
m − za prolaznu rupu srednje kvalitete prema DIN ISO 273.

Upotreba:

Za upuštanje 6-kutnih vijaka DIN 912, 6912, 7984 i vijaka sa cilindričnom glavom ISO 1207 (DIN 84).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu