{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ upuštača | 15 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Zatik ⌀ | 9 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 373 | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
za veličinu vijka | M8 | |
za stupanj kvalitete provrta | m | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
⌀ drške Ds | 12,5 mm | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,12 mm/okr | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
⌀ prethodnog bušenja | 9 mm | |
Visina stepenice 1. stepenica s fazom | 22 mm | |
Kut vrha | 180 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Plosnato konično glodalo |
Broj artikla | 156020 15X9 | |
EAN / GTIN | 4045197087768 | |
Broj proizvođača | 156020 15X9 |