{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 10,4 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrh kuta upuštača | 75 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | Standard proizvođača | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 2,5 mm | |
Ukupna duljina L | 51 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,12 mm/okr | |
Tolerancija drške | h9 | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150425 10,4 | |
EAN / GTIN | 4045197087171 | |
Broj proizvođača | 150425 10,4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Upuštač 75° 10,4 mm
na zahtjev
Na zalihi
212 dijelovi na zalihi
19,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.159 dijelovi na zalihi
15,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
958 dijelovi na zalihi
11,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
146 dijelovi na zalihi
44,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
152 dijelovi na zalihi
55,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
607 dijelovi na zalihi
17,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake |
Prsten u boji | nema | nema | nema | nema | nema | plavo |
Ukupna duljina L | 51 | 50 | 50 | 107 | 157 | 50 |
Vrh kuta upuštača | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Standard | Standard proizvođača | DIN 335 C | DIN 335 C | Standard proizvođača | Standard proizvođača | DIN 335 C |
Drška | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Tolerancija drške | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |