{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 25 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 335 D | |
Drška | Morse konus | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 3,8 mm | |
Ukupna duljina L | 106 mm | |
Morse konus MK | 2 | |
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 | M12 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,2 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
⌀ prethodnog bušenja | 3,8 mm | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150390 25 | |
EAN / GTIN | 4045197086754 | |
Broj proizvođača | 150390 25 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Precizni upuštač 90°, bez prevlake, Vanjski-⌀ Dc: 25mm
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
65,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
45,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
82 dijelovi na zalihi
93,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
49,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vanjski ⌀ | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj | 60 stupanj |
Standard | DIN 335 D | DIN 335 D | DIN 335 D | DIN 334 |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,2 mm/okr | 0,2 mm/okr | 0,2 mm/okr | 0,2 mm/okr |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |