{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 23 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 335 D | |
Drška | Morse konus | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 3,8 mm | |
Ukupna duljina L | 106 mm | |
Morse konus MK | 2 | |
za vijke s upuštenom glavom ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,16 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
⌀ prethodnog bušenja | 3,8 mm | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150390 23 | |
EAN / GTIN | 4045197086747 | |
Broj proizvođača | 150390 23 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Precizni upuštač 90° 23 mm
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
65,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
49,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | 3 |
za vijke s upuštenom glavom ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 | M12 |
Ukupna duljina L | 106 | 67 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Vrh kuta upuštača | 90 | 90 |
Standard | DIN 335 D | DIN 335 C |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,16 | 0,16 |