VHM upuštač 90° 20,5 mm

Artikl br.: 150386 20,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vanjski-⌀ Dc (mm) Cijena uklj. PDV
  • Vrh kuta upuštača: 90
  • Rezni materijal: VHM
  • Broj oštrica Z: 5
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: H

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ 20,5 mm
Prevlaka bez prevlake
Vrh kuta upuštača 90 stupanj
Rezni materijal VHM
Broj oštrica Z 5
Standard Standard proizvođača
Tip H
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Najmanji ⌀ upuštanja 5 mm
Ukupna duljina L 63 mm
⌀ drške Ds 10 mm
Posmak f u čeliku < 60 HRC 0,06 mm/okr
Tolerancija drške h9
Prsten u boji crveno
⌀ prethodnog bušenja 5 mm
Vrsta proizvoda Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 150386 20,5
EAN / GTIN 4045197086648
Broj proizvođača 150386 20,5

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
P
30
Čelik < 1100 N/mm²
P
18
Čelik < 1400 N/mm²
P
8
Čelik < 55 HRC
H
8
Čelik < 60 HRC
H
8
TOOLOX 33
H
8
TOOLOX 44
H
8
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
6
Ti > 850 N/mm²
S
6
Grafit, GFK, CFK
N
5
mokro maksimalno
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Vrlo čvrsta izvedba, s više oštrica, posebna geometrija za najveća opterećenja. Za upuštanje i skidanje srha bez vibriranja alata. Za materijale koji se teško strojno obrađuju. Glava od tvrdog metala zalemljena na dršku.
Prikladno za Hardox 500.

Napomena:

Kod primjene obavezno voditi računa o stabilnosti procesa!

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu