{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 25 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | VHM | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | H | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 5,5 mm | |
Ukupna duljina L | 67 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Posmak f u čeliku < 60 HRC | 0,08 mm/okr | |
Tolerancija drške | h9 | |
Prsten u boji | crveno | |
⌀ prethodnog bušenja | 5,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150386 25 | |
EAN / GTIN | 4045197086655 | |
Broj proizvođača | 150386 25 |