{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 31 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Podjela reza konusnog glodala | nejednako | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | Standard proizvođača | |
Drška | Drška s tri površine za zatezanje s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 4,2 mm | |
Ukupna duljina L | 140 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 | M16 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,25 mm/okr | |
Tolerancija drške | h9 | |
Prsten u boji | zeleno | |
⌀ prethodnog bušenja | 4,2 mm | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150376 31 | |
EAN / GTIN | 4062406066055 | |
Broj proizvođača | 150376 31 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Precizni upuštač s 3 stezne površine 90° 31 mm
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
133,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
178 dijelovi na zalihi
62,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
380 dijelovi na zalihi
118,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
83 dijelovi na zalihi
120,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
296 dijelovi na zalihi
71,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vanjski ⌀ | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Prsten u boji | zeleno | nema | zeleno | plava | zeleno |
Vrh kuta upuštača | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Standard | Standard proizvođača | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Tolerancija drške | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
⌀ drške Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |