{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 31 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Podjela reza konusnog glodala | Nejednak | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Drška | Drška s tri površine za zatezanje | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 4,2 mm | |
Ukupna duljina L | 71 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 | M16 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,25 mm/okr | |
Tolerancija drške | h9 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150132 31 | |
EAN / GTIN | 4045197742001 | |
Broj proizvođača | 150132 31 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom i 3 stezne površine 90°, TiAlN, Vanjski-⌀ Dc: 31mm
na zahtjev
Na zalihi
586 dijelovi na zalihi
118,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
134 dijelovi na zalihi
62,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
133,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
97 dijelovi na zalihi
120,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
186 dijelovi na zalihi
71,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vanjski ⌀ | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Ukupna duljina L | 71 mm | 71 mm | 140 mm | 71 mm | 71 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C | Standard proizvođača | DIN 335 C | DIN 335 C |
Najmanji ⌀ upuštanja | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |